Motion
16M500 XREEL

GATES RUBBER CO
16M500 XREEL

Tuyau hydraulique M500 - DI 1 po, diamètre extérieur 1.40 po, pression de service 500 psi/ 34.5 bar, pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique (NPR)
N° D’ARTICLE MI03536675
N° MFR16M500 XREEL
Prix16.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16M500 XREEL

Tuyau hydraulique M500 - DI 1 po, diamètre extérieur 1.40 po, pression de service 500 psi/ 34.5 bar, pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique (NPR)
N° D’ARTICLE MI03536675
N° MFR16M500 XREEL
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
Prix16.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    165 pi / 50 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.40 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique (NPR)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46578032
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075226390
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M500 est recommandé pour les conduites pilotes, les conduites de graisse et les conduites de retour de pression avec des applications de pression de 500 psi ou moins.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    MSHA 2G
  • Marque de commerce
    M500 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075226390
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYD 16M500