Spécifications
Dimensions
- Hauteur12-1/2 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Longueur8 po
- Ratio1:1
- Poids19 lb, 8.62 kg
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637118-C
- Échappement d’air3/8 po
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.160 gal
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centraleAluminium
- CertificationANSI S1.13-1971, NEUROPNÉVROSE S5.1
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionOrifices NPT de 1 po
- Matériau de la membraneSantoprène
- Matériel de quincaillerieAcier
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/8 po Dia.
- Débit maximum35.0 gal/min
- TransfertStandard
- Élévateur d’aspirationSéchage - 20.00 pi
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humide637119-XX-C
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
- Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
- Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
- Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
- Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations