Motion
DSHG-10-3C12-T-A120-43

YUKEN
DSHG-10-3C12-T-A120-43

D10 3-Pos A-<gt/>T, P&B-Block 120VAC
N° D’ARTICLE MI03540907
N° MFRDSHG-10-3C12-T-A120-43
Prix3,393.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-10-3C12-T-A120-43

D10 3-Pos A-<gt/>T, P&B-Block 120VAC
N° D’ARTICLE MI03540907
N° MFRDSHG-10-3C12-T-A120-43
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
Prix3,393.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    265.3 mm
  • Longueur totale
    384 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Tension du serpentin
    120 V c.a. (50/60 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Type de connecteur électrique
    Boîte de raccordement
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Débit maximum
    291 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre ouvert (A et T)
  • Pression nominale du port T
    3050 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
DSHG-10-3C12-T-A120-60 VANNE HYD
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D10 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 1,100L/min (291gal/min)\n