Motion
NFD16G/10XL
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03541705
N° MFRNFD16G/10XL
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03541705
N° MFRNFD16G/10XL
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
Prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    821812053646

Aperçu

Description du fabricant
NFD16G 10XL, TÂCHE D’ÉCLAIRAGENORTHFLEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté