Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7750 po
- Largeur de la tête0.6400 po
- Angle de désalignement13 o
- Hauteur totale3.7625 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.639 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale29300 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieASB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3A-LH
- CUP_NON190029016783