Motion
5370-169-262

WARNER
5370-169-262

EUM-180-20FBB-12 Gen2, couple de 12 pi-lb (frein), tension 90 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543301
N° MFR5370-169-262
Prix2,569.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-169-262

EUM-180-20FBB-12 Gen2, couple de 12 pi-lb (frein), tension 90 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543301
N° MFR5370-169-262
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
Votre prix2,569.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Global Longueur  
    5.246 po

Détails

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    12 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582961495
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MODULE UNI 5370-169-262 INCLUS 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon