Motion
5370-270-213

WARNER
5370-270-213

EM-180-10Gen2, Alésage creux/alésage creux, couple de 30 pi-lb, 24 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543324
N° MFR5370-270-213
Prix1,325.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-270-213

EM-180-10Gen2, Alésage creux/alésage creux, couple de 30 pi-lb, 24 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543324
N° MFR5370-270-213
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
Votre prix1,325.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    1.555 po
  • Inertie totale
    0.046 lb/pi2

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    30 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582961075
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-270-213 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté