Motion
02-177874
02-177874 Électrovanne à visser - Pilote, actionnement du solénoïde, débit max. 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI03544424
N° MFR02-177874
Prix443.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-177874 Électrovanne à visser - Pilote, actionnement du solénoïde, débit max. 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI03544424
N° MFR02-177874
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
Prix443.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-177874
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SV1-10-C-8H-24DG 02-177874 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté