Motion
CDRQ2BS40-90C

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS40-90C

Actionneur rotatif compact
N° D’ARTICLE MI03545200
N° MFRCDRQ2BS40-90C
Prix408.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS40-90C

Actionneur rotatif compact
N° D’ARTICLE MI03545200
N° MFRCDRQ2BS40-90C
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
Prix408.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40 mm
  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    139 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    90 °
  • Angle du coussin
    40 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT CDRQ2BS40-90C
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté