Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Anneau intérieur Largeur74.6 mm
- Anneau extérieur Largeur29 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Largeur totale2.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6350 kgf
- Capacité de charge statique radiale4500 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250212965