Motion
CDNGBN20-150-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNGBN20-150-D

CDNGBN20-150-D
N° D’ARTICLE MI03549212
N° MFRCDNGBN20-150-D
Prix350.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNGBN20-150-D

CDNGBN20-150-D
N° D’ARTICLE MI03549212
N° MFRCDNGBN20-150-D
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
Prix350.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Force de maintien
    215 N
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Longueur totale
    328 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Verrouiller la pression de démarrage
    <lt/>0.15 MPa
  • Direction de verrouillage
    Les deux directions
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.08 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Déverrouillage de la pression
    <gt/>0.20 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CDNGBN20-150-D CYLINDRE DE VERROUILLAGE DE TIGE
  • Cylindre avec verrou, série GNC
  • Double action, tige unique
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc, coussin d’air
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Capacité de commutation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté