Motion
8LOC-8RMPX

GATES RUBBER CO
8LOC-8RMPX

725016155 -
N° D’ARTICLE MI03549409
N° MFR8LOC-8RMPX
Prix18.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8LOC-8RMPX

725016155 -
N° D’ARTICLE MI03549409
N° MFR8LOC-8RMPX
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
Prix18.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    1/2 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-14 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    029769206478
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MPX
  • CUP_NON
    029769206478

Aperçu

Description du fabricant
8LOC-8RMPX RACCORD 7207-10105