Motion
3MKBLK
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 9/32 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI03549731
N° MFR3MKBLK
Prix22.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 9/32 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI03549731
N° MFR3MKBLK
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
Prix22.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Dégagement horizontal
    5/8 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Détrompé différent, Détrompé maître
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps de verrouillage de 1-9/16in (40mm) de largeur, manille de 9/32in (7mm) de diamètre avec dégagement de 3/4in (19mm) de hauteur, double verrouillage à roulement à billes pour une résistance maximale au levier, idéal lorsque les serrures peuvent être soumises à des abus physiques, cylindre à 4 goupilles à clé principale, cadenas de sécurité en acier laminé renforcé avec pare-chocs noir
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649020827

Aperçu

Description du fabricant
3MK PARE-CHOCS NOIRS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté