Motion
57920
Ponceuse orbitale à air Dynabug® modèle « T » - 0.30 hp, orbitale aléatoire, 0.094 po de diamètre orbital, 9.00 pcm à charge, sans vide, tampon 4.00 x 4.31 po / 364 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03551504
N° MFR57920
Prix359.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale à air Dynabug® modèle « T » - 0.30 hp, orbitale aléatoire, 0.094 po de diamètre orbital, 9.00 pcm à charge, sans vide, tampon 4.00 x 4.31 po / 364 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03551504
N° MFR57920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix359.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.094 po
  • Hauteur totale
    3.000 po
  • Longueur totale
    5.000 po
  • Taille du tampon
    4.00 x 4.31 po / 253 x 254 mm
  • Poids de l’outil
    1 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    9.00 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.30 hp
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Style à montage sur socle
    4 Vis
  • Forme du tampon
    Rectangulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
57920 DYNABUG T SANDER