Motion
VF2S-116 CTY

BROWNING
VF2S-116 CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI03553463
N° MFRVF2S-116 CTY
Prix106.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2S-116 CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI03553463
N° MFRVF2S-116 CTY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8910 po
  • Taille du boulon
    7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    0.9531 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1094 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1094 po
  • Global Hauteur  
    1.3906 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Spécial
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-116 CTY
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289981960
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-116
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VF2S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662289981960

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-116 FLG CTY
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • Boîtier bouché par un bouchon de tuyau pour aucune lubrification
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon