Spécifications
Détails
- Déplacement1.24 po3/r
- FinitionApprêt selon les spécifications 209-13A
- Ports principaux1-1/16–12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Côté
- Viscosité d’huile continue maximale45 SAS
- Pression continue maximale3500 psi
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- ModèleADMAD07ALA01AC0000000A0A
- Type de montageBride SAE2-Bolt (série 82-2)
- Rotation de l’arbreBidirectionnel
- Pression de service3000 psi