Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Taille de l’alésage0.9375 po
- Pression de contact du moyeu14489 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale5997 lb
- Extérieur Diamètre1.9690 po
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT602015
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis234 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB106
- Force axiale transmissible7196 lbf
- CUP_NON662345060905