Motion
T602202
Bagues sans clé - série B106 , 2.1250 po DI, 3.3460 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553588
N° MFRT602202
Prix90.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 2.1250 po DI, 3.3460 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553588
N° MFRT602202
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
Prix90.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Taille de l’alésage
    2.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    18516 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    18393 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.3460 po
  • Longueur totale
    1.3580 po
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    1.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T602202
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1629 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    18393 lb
  • CUP_NON
    662345060998

Aperçu

Description du fabricant
T602202 B106 2-1/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer