Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille de l’alésage3.0000 po
- Pression de contact du moyeu17726 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale29831 lb
- Extérieur Diamètre4.7240 po
- Longueur totale1.5940 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602300
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3729 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- Force axiale transmissible29831 lbf
- CUP_NON662345044509