Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM4 x 10
- Diamètre à l’alésage0.709 po
- Pression de contact du moyeu14235 psi
- Extérieur Diamètre1.2600 po
- Taille de la visM4 x 10
- Poids0.5 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.5 lb-pi
- Nombre de vis verrouillées4
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB800
- Force axiale transmissible2096 lb