Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieSY100
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Type de câblageFil de connexion
Aperçu
- Vannes à action directe ultracompactes à 3 orifices
- Peut être monté sur collecteur.
- Options N.O. ou N.C.
- Version à économie d’énergie.