Motion
UCP214-44
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03556535
N° MFRUCP214-44
Prix274.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03556535
N° MFRUCP214-44

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix274.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    2-13/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7813 à 8.7188 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Hauteur totale
    6.1563 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Largeur totale
    3.1719 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214-44
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200
  • CUP_NON
    0808250231119

Aperçu

Description du fabricant
UCP214-44 2-3/4 BLOC D’OREILLER