Motion
DGB6076C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 380 mm, diamètre extérieur : 560 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03556672
N° MFRDGB6076C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 380 mm, diamètre extérieur : 560 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03556672
N° MFRDGB6076C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    82 mm
  • Poids
    159.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    DGB6076C3 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.10.80
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le DGB6076C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 380 mm avec un diamètre extérieur de 560 mm, une largeur de 82 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DGB6076C3
  • Numéro CUP du fabricant
    662293104416
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662293104416

Aperçu

Description du fabricant
DGB6076C3 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté