Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/8 à 14 EIG
- Taille du corps5/8 po
- Forcer la connexion46.7 lb
Details
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
- Débit33.02 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB mâle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00070 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/8 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
Aperçu
Description du fabricant
FFI 58-1/58S-M DÉBRANCHEMENT RAPIDE