Motion
6309 RS C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03557979
N° MFR6309 RS C3
Prix95.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03557979
N° MFR6309 RS C3
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
Prix95.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6309-RLDC3GQ ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 6309 RS C3 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre d’alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309 RS C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987116

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6309-RLDC3GQ ROULEMENT DE BALLE RADIAL