Motion
619-26842-2
Graisse, vanne de régulation de dosage d'huile, raccord fileté d'admission : 1/8 BSPP (femme)"
N° D’ARTICLE MI03558652
N° MFR619-26842-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse, vanne de régulation de dosage d'huile, raccord fileté d'admission : 1/8 BSPP (femme)"
N° D’ARTICLE MI03558652
N° MFR619-26842-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Raccord du filetage d’admission
    1/8 BSPP (femme) dans

Détails

  • Application
    Graisse, huile
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de produit
    Vannes de régulation de lubrification dosées

Aperçu

Description du fabricant
619-26842-2 MET.DEV. VCC 10-K