Motion
6217ZZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E 150 mm, largeur 28 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03559006
N° MFR6217ZZNR
Prix393.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E 150 mm, largeur 28 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03559006
N° MFR6217ZZNR
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
Prix393.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6217 ZZ NR RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6217ZZNRBXMS est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage 85mm , un alésage droit, un blindage double, un DE 150mm et une largeur de 28mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217ZZNRBXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893735116
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893735116

Aperçu

Description du fabricant
6217 ZZ NR RADIAL À RAINURE PROFONDE