Motion
31314

TIMKEN
31314

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 1.4961 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03559273
N° MFR31314
Prix429.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31314

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 1.4961 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03559273
N° MFR31314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix429.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    1.4961 po
  • Poids
    6.054 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    31314
  • Description
    31314M BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893438474
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893438474

Aperçu

Description du fabricant
31314M BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue