Spécifications
Dimensions
- Couple continu549 po
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieJoint torique à filetage droit SAE 9/16-18 UNF-2B ports taille 6
- Couple intermittent743 po
- Taille du port du moteur9/16–18 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie5/8 po Droit - Clé carrée
- Hauteur totale2.53 po
- Longueur totale5.97 po
- Largeur totale2.38 po
- Poids5.40 lb
Détails
- Bride de montage réelleBoulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Pilote 0,250-28 Défaire les trous de montage sur le cercle de boulonnage Dia 45 [1.77]
- Arbre de sortie réelDia. 15.88 [.625] Droit avec droit 4.72 [.186] Clé carrée avec 0,250-28 Trou fileté
- Type de port réel.5625-18 Unf-2B Joint torique Sae, orifice latéral
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Débit continu5.5 gal/min
- Pression continue1400 psi
- Déplacement3.00 po3/r
- Débit intermittent6.5 gal/min
- Pression intermittente2030 psi
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Régime maximum continu393 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage5-Bolt - 1.239 en pilote
- Manuel des pièces et des réparations
- Pression maximale2175 psi
- Couple de crête765 po
- Configuration du port.5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
- Brochure du produit
- N° du manuel de réparation7-144
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-01-147
- Course de roulement de rechange002 Conception - 16241-C1220
- Trousse de joint Buna de rechange002 Conception - 60580-000
- Roulement de butée de pointeau de rechange002 Conception - 16241-1220
- Type de jointStandard
- SérieSérie J
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Jeu de gérolers à dégagement constant
- Clapets antiretour intégrés
- Bague d’arbre autolubrifiante
- Composants rigides haute résistance
- L’augmentation du nombre d’atterrissages du joint d’étanchéité de la
- Joints haute pression
- Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales