Motion
BP-213
Goupille fendue pour goupille - Matériau en acier, 0.08 po de diamètre, 1-3/16 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03560310
N° MFRBP-213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille fendue pour goupille - Matériau en acier, 0.08 po de diamètre, 1-3/16 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03560310
N° MFRBP-213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.08 po
  • Convient à la taille de l’arbre
    1/4 à 3/8 po
  • Longueur
    1-3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de NIP
    Épingle à cheveux

Aperçu

Description du fabricant
BP-213 0,080 X 1 3/16 épingle à cheveux ZK