Motion
CPLZ-0312-1000

G.L. Huyett
CPLZ-0312-1000

Goupille à épaulement pleine - Matériau en acier, 5/16 po de diamètre, 1 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03560313
N° MFRCPLZ-0312-1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

G.L. Huyett
CPLZ-0312-1000

Goupille à épaulement pleine - Matériau en acier, 5/16 po de diamètre, 1 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03560313
N° MFRCPLZ-0312-1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Longueur de la poignée
    0.781 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    C1010-C1018
  • Quantité du colis
    100
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PIN DE NETTOYEUR ZP CLPZ-0312-1000 5/16 X 1