Motion
MANCHON D-FLEX 13N

DODGE
D-FLEX 13N SLEEVE

Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI03560531
N° MFRD-FLEX 13N SLEEVE
Prix1,410.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
D-FLEX 13N SLEEVE

Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI03560531
N° MFRD-FLEX 13N SLEEVE
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
Prix1,410.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Taille du raccord
    13
  • Code de taille de raccord
    13
  • Diamètre extérieur
    11.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.04 po

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Puissance à 100 tr/min
    18 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    021993
  • Matériel
    Néoprène
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    D-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Code de type de manchon
    N
  • Cote de température
    200
  • Couple nominal (po-lb)
    11350 po-lb
  • Raideur de torsion
    756.6 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475874163

Aperçu

Description du fabricant
13N MANCHON 021993
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon