Motion
4E MANCHON

DODGE
4E SLEEVE

Manchon de couplage - 4, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03560547
N° MFR4E SLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4E SLEEVE

Manchon de couplage - 4, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03560547
N° MFR4E SLEEVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.06 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Puissance à 100 tr/min
    0.19 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022190
  • Matériel
    EPDM
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    D-Flex®
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    120 po-lb
  • Raideur de torsion
    7.994 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475888443

Aperçu

Description du fabricant
4E MANCHON 022190