Motion
C285 2 1/2 5/8X5/16KW

LOVEJOY INC
C285 2 1/2 5/8X5/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514456779 - Taille du raccord : C285, mâchoire droite, 2.500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI03560790
N° MFRC285 2 1/2 5/8X5/16KW
Prix825.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C285 2 1/2 5/8X5/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514456779 - Taille du raccord : C285, mâchoire droite, 2.500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI03560790
N° MFRC285 2 1/2 5/8X5/16KW
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
Prix825.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.1300 po
  • Code de taille de raccord
    C285
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Poids
    34.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    16680 po
  • CUP_NON
    685144567796

Aperçu

Description du fabricant
C285-HUB-2-1/2-5/8X5/16KW