Motion
63642536155

NORTON ABRASIVES
63642536155

Disque à lamelles revêtu - 5/8 po dans un arbre non fileté, type 27, 4 po de diamètre de disque, 80 grains, 15300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03567268
N° MFR63642536155
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642536155

Disque à lamelles revêtu - 5/8 po dans un arbre non fileté, type 27, 4 po de diamètre de disque, 80 grains, 15300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03567268
N° MFR63642536155
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    15300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    63642536155

Aperçu

Description du fabricant
63642536155 4 X 5/8 80GRIT JUMEAU ÉTOILE