Motion
FYTB 35 WF

SKF
FYTB 35 WF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI03567499
N° MFRFYTB 35 WF
Prix338.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 35 WF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI03567499
N° MFRFYTB 35 WF
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
Prix338.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1181 po, 130 mm
  • Taille du boulon
    0.4724 po;12 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.3583 po;34.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4803 po, 37.60 mm
  • Global Hauteur  
    6.1417 po, 156 mm
  • Longueur totale
    3.7795 po, 96 mm
  • Largeur totale
    2.0118 po, 51.10 mm
  • Poids
    2.84 lb

Détails

  • Application
    Pour les applications de traitement de l’air, pour les applications de manutention des matériaux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Forme de l’alésage
    Ovale
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Unité de roulement à billes ovale à bride avec verrouillage excentrique, boîtier en fonte, ISO$
  • Capacité de charge dynamique
    5733 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact, standard
  • Série
    FYTB
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf

Aperçu

Description du fabricant
AFTB 35 WF FLG 2-BOLT