Motion
CB6-04MG
Régulateur d'air miniature - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI03576945
N° MFRCB6-04MG
Prix240.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI03576945
N° MFRCB6-04MG
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
Prix240.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Taille du filetage du port de la jauge
    1/4 po
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Débit d’air
    70 scfm
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de liquide
    Air
  • Type de bouton
    Appuyer pour verrouiller
  • Débit d’air maximal
    70 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Unité d’affichage de la pression
    psig
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Fonction de soulagement
    S’auto-dégagement
  • Série/système
    CB6

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR CB6-04MG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté