Motion
TIGE DE DRV DSS5203J/07UJ INOX 2.000

FALK
DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000

Arbre d’entraînement - 2.0000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03592213
N° MFRDSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000
Prix4,024.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000

Arbre d’entraînement - 2.0000 po de diamètre, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03592213
N° MFRDSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000
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
Prix4,024.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    DSS4203J, DSS4207UJ
  • Arbre Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782934174087
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934174087

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE DRV DSS5203J/07UJ INOX 2.000

You May Also Like

Les clients ont également acheté