Motion
Concentrateur L035X3/16

DODGE
L035X3/16 Hub

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.1875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03601773
N° MFRL035X3/16 Hub
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L035X3/16 Hub

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.1875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03601773
N° MFRL035X3/16 Hub
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    0.2656 po
  • Taille du raccord
    L035
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    DANS
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    3.5 po-lb
  • CUP_NON
    775829148584

Aperçu

Description du fabricant
L035X3/16 RACCORD DE MÂCHOIRE TYPE L