Motion
C42T17FZ34A

LEESON ELECTRIC
C42T17FZ34A

Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 180  :1, 0.16 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1 00/0.50 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03610330
N° MFRC42T17FZ34A
Prix1,005.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C42T17FZ34A

Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 180  :1, 0.16 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1 00/0.50 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03610330
N° MFRC42T17FZ34A
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
Prix1,005.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    42Y
  • Rapport de vitesse
    180 :1
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    19.20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1 00/0.50 A
  • Couple de pleine charge
    341 po/lb
  • Puissance d’entrée
    0.16 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.12 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720346457
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    42Y
  • Régime de sortie
    9.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Tension d’alimentation
    208 à 230 V, 460 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720346457
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
096065.00,1/6HP,42Y,9RPM,3PH 230/460V
  • Conçu avec le système exclusif d’isolation à onduleur (IRIS)
  • Offre une protection supérieure contre les pointes de tension induites par les variateurs de fréquence
  • Roulements à billes à moteur à double blindage
  • Paliers à aiguilles dans les boîtes d’engrenages à arbre parallèle
  • Boîte de conduit en acier fournie en standard
  • Fini en peinture émail noir durci très lustré