Motion
10SC70-13
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 10, 3.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619731
N° MFR10SC70-13
Prix425.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 10, 3.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619731
N° MFR10SC70-13
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
Prix425.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    13-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Distance entre les arbres
    7 po
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6-1/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.375 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275420
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    11350 po
  • CUP_NON
    697950275420

Aperçu

Description du fabricant
10SC70-13 CPLG QUADRA-FLEX FLG SPCR

Vous pourriez également aimer