Motion
12S 2 3/8
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 12, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619744
N° MFR12S 2 3/8
Prix338.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 12, 2.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619744
N° MFR12S 2 3/8
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
Prix338.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (TPR) hp, 50 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275840
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    31500 po
  • CUP_NON
    697950275840

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 12S 2 3/8

Vous pourriez également aimer