Motion
3030 1 1/16
Bague de verrouillage conique - série 3030 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03619771
N° MFR3030 1 1/16
Prix149.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3030 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03619771
N° MFR3030 1 1/16
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
Prix149.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.25 po
  • Longueur du baril
    3 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Taille de la bague
    3030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3
  • Alésage fini stocké
    1.0625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.188 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.313 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.313
  • Poids
    9.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950035451
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950035451
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3030 1 1/16 DOUILLE TB

Vous pourriez également aimer