Motion
6 C 270 J
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur 27.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619788
N° MFR6 C 270 J
Prix2,370.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur 27.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619788
N° MFR6 C 270 J
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
Prix2,370.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.2500 à 4.5000 po
  • Visage Largeur  
    6.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    27.4000 po
  • Largeur totale
    6 3/8 po
  • Diamètre du pas
    27 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    27.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    27.4
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    J
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119342
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950119342

Aperçu

Description du fabricant
6 C 270 J POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer