Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1.97 po
- Taille du tableau de bord-4
- Hauteur0.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Longueur du tuyau500.00 pi
- Poids du tuyau110.00 lb
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur500.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.56 po
- Diamètre extérieur0.56 po
- Longueur totale500.00 pi
- Poids global110.00 lb
- Épaisseur du mur0.31 po
- Poids110.00 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- Pression d’éclatement26025 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH781
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Numéro de catalogue du fabricantGH781-4R500
- Numéro CUP du fabricant678146083562
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale258.8 °F
- Pression maximale6500 psi
- Pression de fonctionnement maximale6500 psi
- Température maximale258.8 °F
- Pression de service maximale6500 psi
- Température de fonctionnement min.-50.8 °F
- Température minimale-50.8 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement258.8 à -50.8 °F
- Pression nominale6500 psi
- Normes respectéesEN857 2SC|SAE 100R16 Type S|EN45545|BV|Approuvé MSHA|BWB|DNV|MED|USCG|Certifié ABS|LR
- Matériau du tubeNitrile
- Matériaux du tubeNitrile
- Applications typiquesEntretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau et service industriel général
- CUP_NON678146083562
- Pression de service6500 psi
- Température de fonctionnement max.258.8 °F
- Température de travail min.-50.8 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau