Spécifications
Dimensions
- Longueur totale129 mm
- Profondeur de la douille10 mm
- Taille du support3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Numéro CUP du fabricant662679987374
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Style d’arbreDécalage 90°
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- Finition satinée
- La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
- Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent