Motion
D-J59WZ
Tige d’attache métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI03633182
N° MFRD-J59WZ
Prix69.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache métallique 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI03633182
N° MFRD-J59WZ
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
Prix69.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Longueur totale
    40.8 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    111 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR AUTOMATIQUE D-J59WZ AVEC CÂBLE DE 5 MÈTRES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté