Motion
NCDJPB6-025D-B

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB6-025D-B

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI03633614
N° MFRNCDJPB6-025D-B
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB6-025D-B

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI03633614
N° MFRNCDJPB6-025D-B
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
Prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Hauteur totale
    0.65 po
  • Longueur totale
    2.07 po
  • Largeur totale
    0.79 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1250 Tige / Sans filetage
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.250 po

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.12 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Options incluses
    Commutateur prêt
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB6-025D-B CYLINDRE, BROCHE, CAPACITÉ DE ROTATION AUTOMATIQUE

Les clients ont également acheté