TOPWORX 11-11210-00
Capteur à contact sec sans levier, modèle 11- Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, forme SPDT, 9.52 mm, distance de détection : 0.375 po, 120 V c.a./10A, 240 V c.a./5A, 480 V c.a./2.5A, 24 V c.c./3A, 48 V c.c./1A, 120 V c.c./0.5A, position de sortie à gauche de la zone de détection, matériau en laiton