Motion
81428195

ARO CORP
81428195

Pompe à membrane de transfert de produit - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1-1/2 po, débit maximum 75.0 gal/min, déplacement moyen 0.640 gal
N° D’ARTICLE MI03634379
N° MFR81428195
Prix2,551.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81428195

Pompe à membrane de transfert de produit - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1-1/2 po, débit maximum 75.0 gal/min, déplacement moyen 0.640 gal
N° D’ARTICLE MI03634379
N° MFR81428195

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,551.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.640 gal
  • Matériau de la bille
    Acétal
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Kynar (PVDF)
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1-1/2 po
  • Matériau de la membrane
    FKM (Viton)
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    50 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Conception du type
    Transfert de carburant boulonné métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637138-63
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
650718-C POMPE
  • Conçu spécialement pour la distribution de carburant à base de pétrole
  • Conforme au code de spécification UL-79
  • Compatible avec l’essence, le carburant diesel, le kérosène, le carburant aviation, le mazout et le carburant sans plomb
  • Utilisé pour les applications de transfert à volume élevé, de déchargement en vrac ou de ravitaillement en carburant